ランヤード 第二種のおすすめ人気ランキング

2026/01/30更新
107件の「ランヤード 第二種」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「第2種ランヤード」、「ショックアブソーバー 第2種」、「第二種ショックアブソーバ」などの商品も取り扱っております。
第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。
ランヤード(長さ)(mm) ロープ式:1650 タイプ フルハーネス型用 ロープ仕様 ロープ式 質量(g) 約855 ランヤード(直径)(Φmm) ロープ式:12 商品タイプ ダブル 仕様 構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

墜落制止用器具の規格に適合しています。 万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。 折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。 巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。 スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。 ランヤードのタイプ2(第二種ショックアブソーバ付)です。 ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。 しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 幅(mm) ウェブ:19 ショックアブソーバの種類 第2種 タイプ フルハーネス型用 ロープ仕様 巻取式 ロック機構 ロック式 最大使用荷重(kg) 128 ロープ幅(mm) 18 ランヤード(長さ)(mm) 1800 関連資料 落下距離図(3101743_44用)(0.1MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。 ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
商品タイプ シングル ランヤード(有効長)(mm) 1700 仕様 構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付 質量(g) 約900 タイプ フルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 15 最大使用荷重(kg) 100まで(装備込み) ロック機構 ロック式 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ ツイン ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1200~1300、伸長時:1700 仕様 構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付 質量(g) 約1265 タイプ フルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 32 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

新規格【墜落制止用器具の規格】フルハーネス型用 ランヤード。一丁掛け用シングルと、二丁掛け用のツインがあります 【超軽量】アルミ合金パーツを使用!毎日着用するものだから…フックとカラビナには身体への負担を軽減する軽量アルミ合金素材を採用! 【動きをジャマしない】伸縮式蛇腹ロープを採用!通常時:約110cm、伸長時:約160cm 【タイプ1&タイプ2 両方に対応!】タイプ1(第一種)、タイプ2(第二種)両方の落下試験にて合格しています。
ランヤード(長さ)(mm) 約1100~1600 タイプ フルハーネス型用 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種・第二種 兼用
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g) 1160 種類 【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格 新規格適合品 シリーズ CR 内容 フルハーネス用ダブルランヤード フック 軽量アルミ鍛造フックL8 最大使用質量(kg) 130以下 ランヤード(長さ)(m) 1.5(収縮時0.72) 巻取形式 両側巻取
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

ダイニーマ製の高強度スリングを採用し、アルミフックで軽量化しております。オートロックカラビナで取り付けが簡単です。2本取り付ければ、ツインタイプとして使用できます。
用途足元までの低い位置にフックをかけて使用する場合 質量(g) 1105 タイプ 巻取式 開口寸法(mm) 大フック:55 全長(cm) 170 最大使用荷重(kg) 100まで ショックアブソーバの種類 第二種
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷

ワンハンド巻取機構によりストラップの繰出しから収納までを片手で操作できる業界初の巻取式ランヤード。
商品タイプ シングル ランヤード(有効長)(mm) 1500 仕様 構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付 質量(g) 約975 タイプ フルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 15 最大使用荷重(kg) 100まで(装備込み) ロック機構 ロック式 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。
ランヤード(長さ)(mm) ノビロン(伸縮自在ストラップ):収縮時1200~1300、伸長時1650 タイプ フルハーネス型用 ロープ仕様 伸縮式 質量(g) 約1035 ランヤード(ストラップ幅)(mm) ノビロン(伸縮自在ストラップ):42 商品タイプ シングル 仕様 構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策 材質 樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ) 厚さ(mm) 1.35(ストラップ) タイプ フルハーネス/胴ベルト兼用 種類 フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式 ストラップ幅(mm) 18.5 落下距離(m) ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0 フック No.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm) 約1550(ストラップ収納時 約660) コネクタ アルミ製軽量カラビナ(人体取付側) 最大使用質量(kg) 130 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種/ナイロン製カバー 自由落下距離(m) ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容 縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種) 質量(g) 約1570 タイプ フルハーネス型用 ランヤード(長さ)(mm) 1600 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ ツイン ランヤード(幅)(mm) 18
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプ ダブル 仕様 巻取式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g) 1750 タイプ フルハーネス型用 落下距離(m) 4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm) 1500(収縮時:690) 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

計量・小型の巻取り式ランヤード。 ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
ランヤード(長さ)(mm) 1600 タイプ フルハーネス型用 ロープ仕様 巻取式 質量(g) 約1570 ランヤード(幅)(mm) 18 仕様 人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプ ダブル 仕様 蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g) 1700 タイプ フルハーネス型用 落下距離(m) 4.1(最大自由:2.3) 材質(フック) スチール ランヤード(長さ)(mm) 1500(収縮時:1000) 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!
商品タイプ ツイン タイプ フルハーネス型用 ロープ仕様 巻取式 ロック機構 ロック式
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新規格適合品。2種ショックアブソーバー対応品。
質量(g) 1800 タイプ フルハーネス型用 ロープ径(Φmm) 12 ランヤード(長さ)(mm) 約1500 ロープ仕様 ロープ式 ショックアブソーバの種類 第二種 商品タイプ ダブル
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm) (伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 グレー 質量(g) 約3035 タイプ 黒影ハーネス ベルト幅(mm) 45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類 伸縮式 方式 伸縮自在ストラップ 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 ランヤード(幅)(mm) 32 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト 無(取付可) ランヤード 2丁掛け
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。 扱いやすい軽量フック。
商品タイプ ダブル 仕様 最小空間距離6.2m 材質 ベルト:ポリアミド繊維、フック・カラビナ:アルミニウム 質量(g) 1000 長さ(m) 1.7 使用温度範囲(℃) -10~50 落下距離(m) (最大自由)3.4 最大使用荷重(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第2種
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

[ランヤード長さ1650mm] ランヤード長さが兼用型最長クラスとなっており、最大の作業範囲を確保することが可能です。 [ショックアブソーバーを小型軽量化] 安全性を追及した設計の上、従来のショックアブソーバをより小型・軽量化しました。 [耐久性のアップ] ショックアブソーバのカバーをナイロン製に変更。耐久性がアップし破れにくくなりました。 また織ロープ縫製部の保護カバーを従来の収縮チューブから塩化ビニル製パーツへと変更し耐久製アップ。フック回転金具もコンパクト化しました。 [ロック機構付き常時巻取式] 引き出したストラップには常に巻取力がかかり短く保たれるので、作業の邪魔になりません。万一の墜落時にはロック機構が働き、落下距離を最短に抑えます。
タイプ 兼用型 ランヤード(長さ)(mm) 1650 ロック機構 ロック機構付 最大使用質量(kg) 130 ロープ仕様 常時巻取り式
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1200~1300、伸長時:1600 仕様 構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付 質量(g) 約765 タイプ フルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 32 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)